KOKUYO Sticky Notes Tack Memo Mini

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Width (mm)15
TypeMini size (4 color mix)
Paper QualityColor special paper
Color4 color mix
Height (mm)50
Number of Page100 x 5 pieces
Set ContentsAssorted
ShapeStrip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sticky note mini size.
Space-saving design with even smaller body.
Mini size that is easy to use for checking small books and documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait