KOKUYO Spiral Notebook Campus A4 3packs (Buku Tulis)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Number of Sheets30
SizeA4
Ruled LineB ruled line
Paper QualityInner paper: woodfree paper (forest certified paper)
BookbindingWireless binding
Number of Lines41
Length (mm)297
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A4 size (30 sheets) It is a three-pack package of Campus note.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan