KOKUYO Filler Notes B5 Ordinary Horizontal Ruled 2 Hole Margin Scoring

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Inner Paper Length (mm)257
Number of Sheets40
Inner Paper Width (mm)191
Paper QualityInner paper / high quality paper
SizeB5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No. 6 B5 size. Binding / spiral.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan