KOKUYO Filler Notes A4 Ordinary Horizontal Ruled 2 Hole Margin Scoring

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Number of Sheets40
Inner Paper Width (mm)219
MaterialCover (front, back) / color thickness paperboard
SizeA4
Inner Paper Length (mm)297
Paper QualityInner paper / high quality paper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Number 1 A4 size. Binding / spiral.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan