KOKUYO Campus Twin Ring Notebook Wide Type B5 A Ruled

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Inner Paper Width (mm)191
Ruled LineNormal ruled edges
Paper QualityInner / high quality paper
MaterialCovers (front, back) / interleaf paper
SizeB5
ColorBlue
Inner Paper Length (mm)257
Number of Lines30
Number of Pages70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Campus wide with wide horizontal dimensions and wide writing space

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan