KOKUYO Magnetic Sheet Slim Color

Sebelum PPN:
Rp95.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)25×1000
MaterialSurface: PVC - P, back side: magnetic sheet
Quantity1 piece
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slim type color magnet sheet that can be cut to any length 25mm width that is convenient for making nameplates and POPs
Warning
* Characters written with oil markers can not be erased. * Markers for whiteboards can not be erased and written.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan