KOKUYO Magnet Pocket K2 2 Stage Type

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Material(Front side) PVC, (back side) magnetic sheet, (pocket part) PVC
Load Capacity (kg)About 1.2
Outer Dimensions (mm)368×246
SizeA4
Number of Steps2nd grade
Inner Dimensions (mm)(Pocket) Upper row: 180×230, lower row: 180×240
Load Limit N (kgf)(Approximate) 11.76 (1.2) Approximately 300 A4 copy sheets, about 150 pockets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A two-stage magnet pocket created from the customer's request.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan