KOKUYO Magnetic Sheet Single Side Adhesive Type Cut Type

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Product TypeWith single-sided adhesive
MaterialMagnet sheet
Outside Dimension (mm)300 x 100 x t 0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Also posters and plastic plates are sticky on the steel surface. A cutting type that can be used immediately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan