KOKUYO Magnet Sheet White Board Type (Lembaran Magnet Tipe Papan Tulis)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Product TypeWhiteboard
MaterialSurface / PVC-P + PP film, back / magnetic sheet
Thickness (mm)0.8
Dimensions (mm)150×200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can write and erase it by using a marker for whiteboard. Isotropic magnet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait