KOKUYO Ruled Line Drawing Tape For White Board

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Tape Thickness (mm)0.15
Tape Width (mm)3
MaterialCrepe paper + adhesive
Tape Length (m)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A straight line, a curve is a tape that can freely draw on a white board.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan