KOKUYO Handheld Safety Box With Dial No. 1

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AccessoriesTwo keys, two AA batteries
Locking methodCylinder lock, Dial lock
MaterialBody: steel sheet (baked paint), case, tray, front panel: ABS
ColorLight Gray
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)360 x 285 x 150 (internal dimensions 318 x 228 x 81 * depth is the height up to the middle dish.)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a double lock that combines a cylinder lock that uses a key and a combination lock.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan