KOKUYO Monitor Shelf (Respace-F) Width 636 Mm 2 Shelves

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
MaterialAdjuster (resin part): PA 6, stopper: PC, shelf board, back plate: steel, leg base part: aluminum die casting, strut: aluminum extruded mold material (alumite finish)
Withstand Load1 shelf board: 196 N (about 20 kg F), total load capacity such as when a shelf board is added: 490 N (about 50 kgf)
Outside Dimension/Depth (mm)349
Weight (kg)10
Adjustable Range (mm)25
Outer Height (mm)640
Width (mm)636

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan