KOKUYO Scissor Sakusa Fluorine Glueless Blade (Gunting)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)174 (without cap)
Blade TypeFluorine coating, glueless blade
Blade Length (mm)65
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The double power of the "glueless blade" and "fluorine coat" makes it even harder for glue to stick, making it non-stick!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait