KOKUYO Tape Glue Dot Liner Wide Main Body

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Tape Length (m)16
MaterialBody case: R-ABS, Refill case: R-PS
Tape Width (mm)20
Dimensions (mm)50×97
Eco Mark Certification Number16 112 020
Product TypeBody (refillable)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tape width is 20mm, which is more than twice the width of regular tape. Gluing to large envelopes and wide surfaces is easy and speedy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan