KOKUYO Multi-Paper Hole Punch Binder 30 Hole (Perforator / Pembolong)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Pitch (mm)9.5
Paper SizeAbout 16 PPC paper
Hole Diameter (mm)5.5
Drilling Depth (mm)6.25
Depth (mm)270
Outer Height (mm)143
Width (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
26 holes and 30 holes can be drilled at once.
Warning
* The maximum punching capacity is the value when using PPC paper 64g/m2. In the case of recycled paper, please note that it may be slightly less.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan