KOKUYO Plastic Eraser (Penghapus)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
MaterialWrapping paper: waste paper pulp blending
Length (mm)50
Paper QualityRecycled material compounding ratio / paper roll: Recycled paper pulp blending ratio 100%
Thickness (mm)11
Outer Width (mm)18.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan