KOKUYO Plastic Stamp Box

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Paper QualityRecycled material compounding ratio / main body: R-ABS 65%, partition plate: R-PS 100%
Inner Width (mm)172
Inner Depth (mm)122
Partition Size (mm)Vertical: 125, 47, Horizontal: 32, 47
Depth (mm)134
Inner Height (mm)67
MaterialBody: R-ABS, Partition board: R-PS
Number of Divisions (Piece)Vertical: 4, Horizontal: 4
Outer Height (mm)86
TypeMedium
Width (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Partitions can be adjusted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan