KOKUYO Letter Case G Type 7 Stages

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialBody: Steel (Baked Paint Finish), Drawer: R-PS
Paper QualityRecycled material compounding ratio / drawer: R-PS 55%
Drawer Height (mm)40
Outer Dimensions (mm)256×330×353
Depth (mm)330
Drawer Depth (mm)302
Drawer Inner Dimensions (mm)225×302×40
Drawer Width (mm)225
Outer Height (mm)353
SizeA4
Type7 steps
Width (mm)256

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The transparent styrene drawer makes it easy to see the contents.
Warning
*Partition board is sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait