KOKUYO Letter Case Dual Draw 5 Stages

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
One Side Length (mm)21.2 x 38.1
Materialpaper
Number of faces65 sides
Paper QualityBrightness around 82% (ISO)
Surface MountingA4L65-1
Number of Sheets15
Paper Thickness (g/m²)Label body: 0.12 mm (total thickness 222, 0.23 mm)
SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I adopt a unique plastic rail. It is convenient to use from both sides because it is a dual type. Material / Body, Drawer: Steel (Baked Finish).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan