KOKUYO Letter Case Three Steps

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Outside Dimension (mm)256 x 330 x 261
Drawer Width (mm)232
SizeA4
MaterialBody, drawer: steel (baked paint finish)
Depth of Drawer (mm)327
Drawer Height (mm)41
Drawer Inside Dimension (mm)256 x 327 x 41
Outer Height (mm)261
Outside Dimension/Depth (mm)330
Type3 steps
Width (mm)256

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I adopt a unique plastic rail.  .Material / Body, Drawer: Steel (Baked Finish).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait