KOKUYO Post Card Holder A4 Vertical Mount 50 Sheets 200 Sheets

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
PocketHorizontal insert
Height (mm)317
Spine Width (mm)41
Storable Sheet Number200(400)
Outer Width (mm)247
Pocket Dimension Horizontal (mm)102
MaterialCover / R-PP
Number of Sheets50
Pocket Dimension Vertical (mm)150
SizeA4-S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for organizing postcards, easy to organize with transparent pocket type, you can write a title on the back

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan