KOKUYO Label For Microtube LABO

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
SizePostcard
Whiteness (%)82
Thickness (g/m²)222
Total thickness (mm)0.23
Dimensions (mm)phi 10
Number of faces70
Thickness (mm)0.12
Using Recommended Temperature Range (°C)-20 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Identification label for microtubes for research facilities

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan