KOKUYO Clip Tape Hole Pitch 80mm (Perekat Klip)

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
MaterialPP (tack type)
Dimension Length (mm)42
Hole Pitch (mm)80
External Width (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easily filing can be done simply by pasting a clip tape even documents which are difficult to punch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan