KOKUYO A4 Refill 1 Pocket (Isi Ulang Plastik Mika)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm)300x230
Number of HolesCompatible with 2, 4, and 30 holes
SizeA4-S
Pocket Dimension (Height x Width) (mm)218x298
MaterialRecycled material compounding ratio / pocket: R-PP 70% / pocket: R-PP
Act on Promoting Green ProcurementConformity
Eco Mark Certification Number17 112 133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-hole, round hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait