KOKUYO Color Partition Card (5 Mountain Heading For Files, Pack For Mortgage)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Type5 Colors 5 Mountain Heading
Green Purchasing LawConform
Materialrecycled paper
SizeA4 Vertical
Number of Holes2 holes
Hole Intervals (mm)80
Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm)297 x 210 (+12)
Set Contents5 Mountain heading, index x 100 pairs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An economical pack for sorting out large quantities of documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan