KOKUYO Document Storage Box for A4 File (Kotak Arsip)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Inner Dimensions (mm)380×317×260
Paper QualityRecycled material compounding ratio / cardboard (80% recycled pulp compounding ratio)
Load Capacity (N)About 196 (about 20 kgF)
MaterialCardboard (containing used paper pulp)
Depth (mm)270
Outer Height (mm)355
SizeA4
Width (mm)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed perfect for storing A file format. Three stages can be stacked.Stepped pole. One touch bottom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan