KOKUYO Map Ordner Pipa K File Tipe Horizontal (Map File / Map Binder)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp269.900
Spesifikasi
TypeTube file piece opening
Filing Thickness (mm)40
ColorBlue
Across Back (mm)55
Core MaterialUsed pulp blending ratio 100%
Cover MaterialPP film pasting
Hole Intervals (mm)80
Number of Holes2
Storage Number of Sheets400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait