KOKUYO Chit File Box B 6 Main Body + Hanking Folder Set

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Width (mm)240
H(mm)174
MaterialBody: ABS, lid: PS
AccessoriesHanging folder B6 - HFN 40 sheets
Width D (mm)337
SizeB6
Size (mm)125x176

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Internal dimensions / W206 X D 329 X H 138 mm.Hanging folder (B6 - HF) with 40 sets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan