KOKUYO Chit File Box A5 Main Body + Hanking Folder Set

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
SizeA5
AccessoriesHanging folder A5-HFN 40 sheets
MaterialBody: ABS, lid: PS
Depth (mm)337
Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)234x329x158
Outer Height (mm)194
Size (mm)148x210
Width (mm)265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●Inner dimensions: W234XD329DH158mm
●A set of 40 hanging folders (A5-HF) is included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan