KOKUYO Data Partition Card T11 X Y15

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Paper QualityRecycled material compounding ratio / Recycled paper pulp blending ratio 50%, partition card / used paper pulp formulation
Number of Holes22
Length (mm)279.4
External Width (mm)379
Dimension Y (mm)15
Dimensions Vertical (mm)282
Dimensions t (mm)11
Peak Height (mm)10
Width (mm)381

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a mountain partition card convenient for classifying data.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan