KOKUYO Color Partition Card T11 X Y15

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Peak Height (mm)10
Paper QualityRecycled material compounding ratio / Recycled paper pulp blending ratio 50%, partition card / used paper pulp formulation
Dimensions Vertical (mm)280
Number of Holes22
Width (mm)381
Dimension Y (mm)15
Dimensions t (mm)11
External Width (mm)381
Length (mm)279.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is suitable for sorting and classifying monthly data because it is 6 divisions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan