KOKUYO Map Jepit 12A4S (Map File)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Storage Dimension (mm)12
Storable Sheet Number120
Height (mm)307
Paper QualityRecycled material ratio / cover: R-PP 50%
Spine Width (mm)18
Outer Width (mm)237
MaterialCover / R-PP
SizeA4-S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* The number of files stored is calculated using 10 sheets per 1 mm of storage size using PPC paper 64g/m2.Therefore, depending on the type of paper, it may not always be as calculated, so please use it as a rough standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan