KOKUYO Eject Folder B 4

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
H(mm)272
Width (mm)378
SizeB4
Peak Height (mm)15
Thickness (mm)30
MaterialCardboard (containing used paper pulp)
Green Purchasing LawConform
Paper QualityRecycled material incorporation ratio / ratio of recycled pulp blending 71%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
External dimension: width 378, height 272 (+15). The inside dimension of () in the outside dimension represents the mountain height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan