KOKUYO Eject Folder A5E

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Peak Height (mm)15
SizeA5
Thickness (mm)30
Wastepaper Blending Ratio (%)Recycled material compounding ratio / ratio of recycled pulp blending 70
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
Dimensions (Width W x Height H) (mm)153 x 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan