KOKUYO Individual Folder Color B 4

Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp31.900
Spesifikasi
Width (mm)378
Paper QualityRecycled material compounding ratio / ratio of used paper pulp blending 70%
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
SizeB4
H(mm)272
Peak Height (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
External dimension: width 378, height 272 (+15). The inside dimension of () in the outside dimension represents the mountain height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan