KOKUYO Individual Folder With File Box Pack

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AccessoriesFile box - 1 with FS (A4 - LFT - M) (product color / M ... gray)
Peak Height (mm)15
Paper QualityRecycled material compounding ratio / paperboard (recycled pulp blending ratio 71%)
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
Eco Mark Certification Number17 112 153
Green Purchasing LawConform
H (mm)240
Outer Height (mm)260
SizeA4
Spine Width (mm)103
Width (mm)311

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of 100 individual folders and a file box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan