KOKUYO Map Individual Folder Thinned Wood A4 (Map File)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
MaterialColor paperboard (ratio of used paper pulp blending ratio 71%, thinned wood pulp blending ratio 20%), color paperboard (used paper pulp, thinned timber pulp blend)
Peak Height (mm)15
SizeA4
Eco Mark Certification Number17 112 153
Outer Height (mm)240
Width (mm)311

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We use thinned wood = thinned wood to adjust the density of the trees planted on the cover.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait