KOKUYO A4 Jazz Folder

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
Peak Height (mm)10
Act on Promoting Green ProcurementConformity
Eco Mark Certification Number17 112 153
Outer Height (mm)224
Width (mm)311

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The compact design allows A4 documents to be stored without waste, making it easy to search without hiding the headings even if the documents are sandwiched.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan