KOKUYO 1/2 Cut Folder Color A4-2FF

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Width (mm)311
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
Height (mm)240
Content of Recycled Paper (%)Recycled material compounding ratio / ratio of used paper pulp blending 70
SizeA4
Peak Height (mm)15
Act on Promoting Green ProcurementConformity
Eco Mark Certification Number17 112 153

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan