KOKUYO File Box - Fs A Type A4 Side

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Across Back (mm)102
Paper QualityRecycled material compounding ratio / craft ball (used paper pulp blending ratio 97%)
MaterialCraft ball (using waste paper pulp)
Height (mm)260
Outside Width Dimension (mm)317
SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In the case of accommodation in a shelf etc., a lidded type that does not cover dust. (You can use it by folding when not using lid). Craft ball

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan