KOKUYO Sample Box A4 Horizontal

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
Load Capacity (N)Approximately 58.8 (about 6 kgF)
Paper QualityRecycled material compounding ratio / color paperboard (color) (recycled pulp blending ratio 70%)
SizeA4
Width (mm)204
Width D (mm)260
H (mm)324

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for storing product samples and samples.
colored paperboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan