KOKUYO Case File Thin Band

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp129.900
Spesifikasi
SizeA4
Height (mm)243
Storage Dimension・Width (mm)0 to 30
Outer Width (mm)317
Spine Width (mm)13 to 30
MaterialCover: R-PP, Band: Transparent Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can change the gusset width depending on the amount of the document. (0 to 30 mm)
Warning
* The price is the manufacturer suggested retail price (tax excluded).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait