KOKUYO Negative Album Without Mount Type (Album Negatif Film)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
External thickness (mm)28
Type of Binding DeviceHead binding type (2 holes)
External Width (mm)252
MaterialCover / R-PP
Dimension Length (mm)363
SizeB4 size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* This product, the size of the mount is more positive B4 size Vertical 24 mm Horizontal 17 mm shorter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait