KOKUYO Photo Album Novita E L Size (Album Foto)

Sebelum PPN:
Rp61.900 - Rp80.900
Spesifikasi
Spine Width (mm)11 to 28
Paper QualityR-PP10%
Number of Sheets40
Storage Number of SheetsE, L size 80 sheets
Outer Width (mm)163
Height (mm)98
MaterialCover / R-PP, pocket / PP
SizeE, L size (1 stage)
TypePocket/horizontal insert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Depending on the amount of photos, the back width will change so you can store the photos in a compact way! E, L sizes to enter up to 80! Tith a title sticker that is convenient for sorting!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan