KOKUYO Open Individual Folders

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
SizeA4
Peak Height (mm)15
MaterialPaperboard (using waste paper pulp)
Paper QualityRecycled material incorporation ratio / ratio of recycled pulp blending 71%
Outer Height (mm)240
Width (mm)311

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan