KOKUYO Photo Album Replacement Mount Four-Tiered Size

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Number of Sheets11
External Width (mm)270
MaterialMount core material / recycled paper pulp
SizeFour cuts
Type of Binding DeviceSlide binding tool (25 holes)
CompatibleA - 24, 34 N
Dimension Length (mm)323
MountCream mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait