KOKUYO Sticky Notes Clothes K2 Neon 50x15

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp319.900
Spesifikasi
TypeMini size
Number of Sheets90
Size (mm)50×15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In the heading of the clear holder.
You can organize documents efficiently by categorizing them by color.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan