KOKUYO Sticky Notes Stickiness K2 Pastel 75x50

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp499.900
Spesifikasi
TypeNote type Vertical
ColorYellow, Pink, Blue, Green, Purple, Orange, White
Number of Sheets90
Size (mm)75×50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's the perfect size for messages when handing over documents.
It has strong adhesive so it can be stuck firmly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan