KOKUYO Notebook Smart Campus by Purpose (Buku Tulis)

Sebelum PPN:
Rp35.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Length (mm)252
BookbindingWireless binding
SizeNo. 6 (Semi B5)
Width (mm)179
Ruled Line5mm grid ruler (10mm solid line entering)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Introducing A4 size and B5 English rules on a smart campus that is thin, light, and smooth to write!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan