KOKUYO Kertas Semi B5 Garis Vertikal 10 Kolom Letter Sentence Tsureteure

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
SizeSemi B5
Paper QualityJapanese paper
Dimensions Height (mm)250
Number of Sheets35
Dimensions Side (mm)177
Ruled LineVertical ruling (12 mm x 10 rows)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Luxury leekboard paper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan